Rayonnage à dossiers de base avec 2 échelles 800 mm

Réf.: 990400 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 800 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 325 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 000 mm
Largeur tablette 946 mm
Largeur tablette dim. libres 900 mm
Profondeur tablette 325 mm
Barre de butée oui
Nombre de tablettes 2
Pour nombre de classeurs 20
Nombre de cadres profilés 2
Charge maximale 900 kg
Type de produit Rayonnages à dossiers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990400 800
EAN / GTIN 4045197517760
Réf. fabricant 990400 800

Description

Exécution:

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d'accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Tablettes en tôle galvanisée, fendues pour le montage de cloisons, avec barre de butée chanfreinée pour éviter tout glissement.

Coloris:

Echelle bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre. Paire de traverses toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.