Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tablette d’angle galvanisée avec jeu de traverses, Pour profondeur de rayonnage: 550mm

Réf.: 990370 550
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Epaisseur de la tablette: 38
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
Epaisseur de la tablette 38 mm
Matière galvanisé
Epaisseur 38 mm
Largeur tablette 975 mm
Profondeur tablette 975 mm
Face avant tablette (dim. A) 565 mm
Prof. tablette (dim. B) 1 005 mm
Pour profondeur de rayonnage 550 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990370 550
Réf. fabricant 990370 550

Description

Exécution:

3 traverses à fixer dans les échelles / appuis d’angle, les tablettes d’angle galvanisées sont posées sur les traverses.

Utilisation:

Pour éléments d’angle.

Coloris:

Traverses toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier