Appui d’angle, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990360 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
2000
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Certificat de sécurité: GS TÜV Süd

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Hauteur 2 000 mm
Largeur profilé 40 mm
Prof. profil 40 mm
Adaptation tablettes 2 côtés
Type de produit Appui d’angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990360 2000
EAN / GTIN 4045197517722
Réf. fabricant 990360 2000

Description

Exécution:

Avec fentes d’accrochage tous les 40 mm et embouts en plastique aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour éléments d’angle.

Coloris:

Bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier