Bac pour objets en vrac 400 mm

Réf.: 990340 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur bac avant 110 mm
Hauteur bac arrière 230 mm
Pour profondeur de rayonnage 400 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Type de produit Bac pour objets en vrac

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990340 400
EAN / GTIN 4045197516237
Réf. fabricant 990340 400

Description

Exécution:

Deux plaques en tôle d’acier galvanisée (avant: 110 mm de haut, arrière: 230 mm de haut) avec fentes à l’intérieur pour fixation de 4 tôles de séparation.

Adapté(s) pour:

Tablettes 990320 et rayonnages 990201990216.

Coloris:

Tôles de séparation toujours en gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier