{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 120 kg | |
Epaisseur de la tablette | 38 mm | |
Matière | galvanisé | |
Largeur | 946 mm | |
Profondeur | 545 mm | |
Epaisseur | 38 mm | |
Pour profondeur de rayonnage | 550 mm | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages à tablettes | |
Exécution tablette | Tablette fixe; Tablette droite | |
Type de produit | Tablette |
Référence article | 990320 550 | |
Réf. fabricant | 990320 550 |