Elément d'angle avec 1 appui d'angle, Profondeur 400 mm, Hauteur: 800mm

Réf.: 990241 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Epaisseur de la tablette: 38
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
Epaisseur de la tablette 38 mm
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur de rayonnage 800 mm
Largeur tablette 975 mm
Profondeur tablette 975 mm
Face avant tablette (dim. A) 777 mm
Prof. tablette (dim. B) 900 mm
Nombre de tablettes 2
Pour profondeur de rayonnage 400 mm
Charge maximale 900 kg
Rayonnages de raccordement nécessaires pour le montage oui
Solution d'angle comme position unique non
Montage par le client oui
Type de produit Eléments d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990241 800
EAN / GTIN 4062406113995
Réf. fabricant 990241 800

Description

Exécution:

Appui d’angle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25mm) avec fentes d’accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n’est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.

Livraison:

Appui d'angle, tablettes d'angle (nombre, voir réf. correspondante).
1 appui d'angle, 2 tablettes d'angle.

Coloris:

Echelle anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Paire de traverses toujours en gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

L’élément d’angle ne peut être monté qu’en combinaison avec 2 rayonnages de base 990201 ou 990211.