Rayonnage de base emboîtable 2400 mm

Réf.: 990211 2400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 120
  • Epaisseur de la tablette: 38
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 120 kg
Epaisseur de la tablette 38 mm
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur de rayonnage 2 400 mm
Profondeur du rayonnage 500 mm
Dim. montage rayonnage de base, largeur 1 000 mm
Largeur tablette 946 mm
Profondeur tablette 500 mm
Largeur tablette dim. libres 900 mm
Nombre de tablettes 5
Nombre de cadres profilés 2
Charge maximale 900 kg
Montage de rayonnages Rayonnage de base
Type de fixation des tablettes Traverse
Type de produit Rayonnages à tablettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990211 2400
EAN / GTIN 4062406113964
Réf. fabricant 990211 2400

Description

Exécution:

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d’accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n’est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.

Coloris:

Echelle anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Paire de traverses toujours en gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

  • Les rayonnages d’une profondeur de 500 mm sont compatibles avec les armoires GridLine et peuvent être librement combinés à celles-ci.
  • Pièces détachées et accessoires pour rayonnages emboîtables avec tablettes, voir également notre eShop sous 990271990370.
  • Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 4:1.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.