Paroi arrière en tôle pleine, Largeur 1000 mm, Hauteur: 2000mm

Réf.: 990140 2000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 2 000 mm
Largeur 1 000 mm
Montage possible comme paroi intermédiaire non
Pour hauteur de rayonnage 2 000 mm
Pour largeur de rayonnage 1 000 mm
Pour largeur de rayonnage 1 000 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Montage paroi arrière double
Matériel de montage fourni oui
Montage par le client oui
Type de produit Paroi arrière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990140 2000
EAN / GTIN 4045197519061
Réf. fabricant 990140 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Composées de deux parois à fixer l’une au-dessus de l’autre. Livraison avec fixations.
Composé de 2× parois arrières de 1000 mm de haut.

Utilisation:

Pour recouvrement de la partie arrière d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux rayonnages).

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier