Paroi latérale avec matériel de fixation 2500 mm

Réf.: 990105 2500
Fixer le prix 2 Unité (CHF 113,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Hauteur 2 500 mm
Largeur 500 mm
Montage possible comme paroi intermédiaire non
Pour rayonnages emboîtables avec tablettes oui
Pour hauteur de rayonnage 2 500 mm
Pour profondeur de rayonnage 500 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Montage paroi latérale double
Matériel de montage fourni oui
Montage par le client oui
Type de produit Paroi latérale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990105 2500
EAN / GTIN 4045197518149
Réf. fabricant 990105 2500

Description

Exécution:

Avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation des crochets et supports, et d’accessoires pour panneaux perforés. Disponible dans le groupe 95. Une paroi latérale se compose de deux parois en tôle perforée à fixer l’une au-dessus de l’autre. Livraison avec fixations.

Utilisation:

Pour recouvrement latéral à l’extrémité d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux rayonnages). Pour recouvrir un rayonnage complet à gauche et à droite, il faut commander 2 parois latérales.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier