Tablette d’angle avec 4 supports et 4 coins 400 mm

Réf.: 990080 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de rayonnage (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 230
  • Epaisseur de la tablette: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 230 kg
Epaisseur de la tablette 30 mm
Epaisseur 30 mm
Largeur tablette 400 mm
Profondeur tablette 400 mm
Pour profondeur de rayonnage 400 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tablettes
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990080 400
EAN / GTIN 4045197518002
Réf. fabricant 990080 400

Description

Exécution:

Complètes avec 4 supports et 4 coins.

Utilisation:

Pour l’élargissement des rayonnages universels code art. 990000990025.

Coloris:

Gris, revêtement par poudre.