Support de rayonnage avec plaque d’assise en plastique, pièce, Hauteur: 2500mm

Réf.: 990050 2500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
47 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 2 504 mm
Largeur profilé 40 mm
Prof. profil 40 mm
Epaisseur profilé 2 mm
Couleur noir foncé RAL 9005, revêtement par poudre
Adaptation tablettes 4 côtés
Utilisation possible comme colonne d'angle oui
Type de produit Supports de rayonnages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 990050 2500
EAN / GTIN 4045197517944
Réf. fabricant 990050 2500

Description

Exécution:

Supports carrés très robustes avec fentes d’accrochage tous les 40 mm, pour adapter les tablettes aux marchandises stockées.
40×40×2 mm, complet avec plaque d’assise en plastique.

Utilisation:

Pour l’élargissement des rayonnages universels code art. 990000990025.

Coloris:

Noir foncé RAL 9005, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier