Conteneur à déchets, bleu, Volume: 360l

Réf.: 987801 360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume 360 l
Tolérance de volume -40 / +20 l
Capacité nominale 360
Hauteur 1 115 mm
Largeur 665 mm
Profondeur 880 mm
⌀ roue 200 mm
Couleur bleu
Poids 18,6 kg
Charge utile suivant DIN EN 144 kg
Type de produit Conteneur à déchets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987801 360
EAN / GTIN 4052941031755
Réf. fabricant 86334

Description

Exécution:

Conteneur à déchets avec corps conique en plastique. Nervures de stabilisation sur les bords supérieurs. Couvercle avec gouttière périphérique pour l'eau de condensation. Les poignées de couvercle sont maniables et disposées de biais. 4 charnières (réf. 80: 2 charnières) avec sécurité des boulons de charnière. Fond renforcé avec conception axiale brevetée. Roulettes extérieures robustes avec axe de roulement renforcé et roues maniables. Couvercle à fermeture amortie, conforme au règlement sur la protection sonore selon la directive européenne 2000/14.

Norme:

DIN EN 840-1, 5 et 6.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier