Cendriers verticaux, Type: 1

Réf.: 987311 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de remplissage 1,7 l
Hauteur 1 020 mm
⌀ colonne 75 mm
⌀ base 175 mm
Type de produit Cendriers

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987311 1
EAN / GTIN 4044917426641
Réf. fabricant 6288
Manufacturer Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Description

Exécution:

La solution simple et compacte pour venir à bout des mégots de cigarettes.
Cendrier vertical en acier inoxydable avec partie supérieure conçue pour écraser sa cigarette en toute sécurité et à hauteur pratique. La construction permet de vider aisément le cendrier à l'aide d'une clé triangulaire. Toute ouverture indésirée est ainsi évitée.
Stabilité assurée par une plaque de fond ancrable.

Livraison:

Avec matériel de montage pour fixation au sol, clé triangulaire pour ouverture et vidage.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier