Poubelle à matières recyclables 75 l avec clapet à fermeture automatique et pédale 5005

Réf.: 987151 5005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur RAL du clapet Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de remplissage 70 l
Hauteur 1 000 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 380 mm
Couleur RAL du clapet 5005
Poids 19,8 kg
Type de produit Poubelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987151 5005
EAN / GTIN 2050002050907
Réf. fabricant 665-075-1-2-735 + 5005

Description

Exécution:

Poubelle de 75 l avec récipient intérieur galvanisé (étanche aux liquides dans le fond) et porte battante (avec fixation par aimant et serrure carrée).
Avec clapet à fermeture automatique, ignifuge et anti-odeurs.
Avec pédale pour une ouverture hygiénique et sans contact du clapet.

Norme:

Ininflammables suivant DIN 4102 ou DIN EN 13501-1.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pour l’identification des clapets, des tampons de protection autocollants extrêmement robustes sont disponibles dans les couleurs correspondantes.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier