Poubelle à matières recyclables 75 l avec clapet à fermeture automatique, Couleur RAL du clapet: 1003

Réf.: 987150 1003
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur RAL du clapet Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de remplissage 75 l
Hauteur 1 000 mm
Largeur 400 mm
Profondeur 380 mm
Couleur RAL du clapet 1003
Poids 19,8 kg
Type de produit Poubelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987150 1003
EAN / GTIN 4031068131005
Réf. fabricant 660-075-0-2-200 + 1003
Manufacturer Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Description

Exécution:

Poubelle de 75 l avec récipient intérieur galvanisé (étanche aux liquides dans le fond) et porte battante (avec fixation par aimant et serrure carrée).
Avec clapet à fermeture automatique, ignifuge et anti-odeurs.

Norme:

Ininflammables suivant DIN 4102 ou DIN EN 13501-1.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pour l’identification des clapets, des tampons de protection autocollants extrêmement robustes sont disponibles dans les couleurs correspondantes.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier