Corbeille à papier avec couvercle étouffoir 30 l

Réf.: 987136 30
Remise
114,50 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume 30 l
Hauteur 492 mm
315 mm
Matière Acier
Surface Revêtement en résine d'époxy
Technique d'extinction Couvercle étouffoir
Couvercle étouffoir disponible oui
Certification TÜV Rheinland
Type de produit Corbeilles à papier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987136 30
EAN / GTIN 4005546988528
Réf. fabricant 3306-10

Description

Exécution:

Corbeille à papier ronde avec couvercle étouffoir offrant une protection contre le feu. Le couvercle étouffoir empêche l’arrivée d’oxygène dans la corbeille à papier et étouffe immédiatement les flammes. En acier avec revêtement en résine d’époxy résistant aux rayures.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier