Poubelle à matières recyclables, 45 l 45 l

Réf.: 987110 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de remplissage (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume de remplissage 45 l
Hauteur 650 mm
Largeur 330 mm
Profondeur 310 mm
Type de produit Poubelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 987110 45
EAN / GTIN 4031068130732
Réf. fabricant 630-045-0-0-906

Description

Exécution:

En tôle d'acier galvanisée avec partie supérieure amovible pour un vidage aisé. Le clapet se ferme automatiquement à l'aide d'un ressort de torsion, est donc anti-odeurs.

Norme:

Classe de protection incendie A DIN 4102, EN 13501-1.

Adapté(s) pour:

CLEANING Tower 987102987123 et UNI Tower 955460955465.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier