Exécution:
Système de mise à disposition modulaire pour un accès direct au matériel de travail et la visualisation rapide d’informations.
L’UNI Tower en forme de H asymétrique peut être
garnie des deux côtés. 2 poubelles à matières recyclables
987125 réf. 25 ou 987110 réf. 45 peuvent être installées dans le compartiment plus profond. Le petit compartiment convient au stockage de produits et d’appareils de nettoyage.
Librement configurable grâce aux nombreux accessoires et compatibilité parfaite avec le système Easyfix. Toutes les parois extérieures et la paroi centrale sont pourvues de panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour la fixation d’accessoires pour panneaux perforés ainsi que de crochets et supports Easyfix. Le module en option de couleur anthracite avec pictogramme de nettoyage permet une visualisation rapide. Les portes verrouillables en option permettent un rangement sûr. La porte ne peut pas être combinée avec un porte-rouleaux de papier.
Coloris:
Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016. Non configurable.
Remarque(s):
Autres accessoires, tels que pictogrammes, tablettes, tiroirs et portes, voir codes art.
955474 −
955499.