{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 25 kg | |
Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 2 000 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 500 mm | |
Hauteur utile | 1 840 mm | |
Largeur en G | 40 | |
Profondeur en G | 20 | |
Poids | 111 kg | |
Type de produit | Armoires pour produits de nettoyage |
Référence article | 987031 2000-5 | |
EAN / GTIN | 4062406588540 | |
Réf. fabricant | 987031 2000-5 |