Mat filtrant de rechange pour Air Cleaning Point, Type: 1

Réf.: 986001 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 700 mm
Largeur 330 mm
Epaisseur 20 mm
Poids 0,12 kg
Type de produit Mat filtrant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 986001 1
EAN / GTIN 4045197990020
Réf. fabricant 986001 1

Description

Exécution:

Mat filtrant de rechange en mousse polyuréthane sur base polyester.

Adapté(s) pour:

Air Cleaning Point 986000 réf. S.

Remarque(s):

Pour la réf. M, 2 mats doivent être commandés.