Bac de rétention pliable et carrossable Rigid-Lock Quick Berm® Plus 16978 l

Réf.: 984110 16978
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de récupération (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant Rigid-Lock QuickBerm® XT
    Volume de récupération 16 978
    Largeur 15 200 mm
    Profondeur 3 700 mm
    Hauteur des bacs 300 mm
    Hauteur boîte repliée 510 mm
    Largeur à l’état replié 910 mm
    Profondeur à l’état replié 910 mm
    Type de produit Cuve pliante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 984110 16978
    EAN / GTIN 697841156388
    Réf. fabricant 28506

    Description

    Exécution:

    Cuve pliante carrossable en tissu revêtu de PVC. Conception monobloc. Installation simple et rapide, aucun montage nécessaire. Le tissu revêtu de PVC résiste à de nombreux produits chimiques, y compris le pétrole, les huiles, les lubrifiants et la plupart des acides. Résistance aux UV durable, idéal pour une utilisation en extérieur.
    Technologie Rigid-Lock: La conception brevetée des supports maximise l’intérieur du bac de rétention et réduit le
    risque de trébuchement sur les côtés extérieurs. Ils verrouillent les parois latérales dans une position verticale à 90° de 30 cm de haut pour une
    stabilité structurelle élevée. Les parois latérales peuvent être rapidement abaissées afin de faciliter
    l’entrée et la sortie. La fixation est logée dans un moyeu de protection en nylon et lorsqu’elle est verrouillée en position basse, elle peut résister à un
    poids maximum de 5000 kg par pneu provenant de la circulation des véhicules. Le moyeu intègre des trous pour la fixation
    de tirants (non fournis).
    CriticalCorner™: La conception CriticalCorner™ renforcée avec soudures haute fréquence en diagonale
    utilisant l’énergie électromagnétique et la pression créent une liaison durable et impénétrable pour un endiguement
    étanche à 100 %. Empêche le renflement, l’ouverture ou l’affaissement des coins en cas d’endiguement complet
    pour une étanchéité fiable aux liquides. Les parois sont munies d’un ourlet de 25 mm résistant à l’abrasion le long du bord supérieur
    pour renforcer l’intégrité et l’épaisseur des parois. Les joints étanches empêchent toute pénétration ou tout échappement d’air, de gaz, de vapeurs ou de liquides dans
    le bac.
    Cuve pliante durable, robuste et carrossable pour véhicules, engins lourds et camions-citernes. Le tissu revêtu de PVC modifié EnGuard™ VI est plus épais et plus robuste pour une circulation fréquente de véhicules et les applications lourdes.

    Remarque(s):

    • Pour la dimension extérieure, ajouter 203 mm en largeur et en profondeur afin de tenir compte du support et du moyeu.
    • Lors du choix d’une taille de bac, respecter un écart de 305 mm au niveau de l’entrée ou de la sortie pour abaisser et lever la paroi.