{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Type de montage | Rayonnage emboîtable | |
Matière | galvanisé | |
Stockage | Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé | |
Référence fabricant | Rayonnages pour petits récipients | |
Hauteur | 2000 mm | |
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur | 1006 mm | |
Nombre de tablettes | 4 | |
Domaine d'utilisation | Rayonnages pour produits dangereux | |
Type de produit | Rayonnage pour petits récipients |
Référence article | 983210 500 | |
EAN / GTIN | 4004514227539 | |
Réf. fabricant | 14947 |