Bac pour rayonnage à suspendre verni, avec caillebotis 2700/200

Réf.: 983045 2700/200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
2700/200
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur de lisse (mm) / Volume de récupération (l) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Couleurs disponibles: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Couleurs disponibles RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé
Volume de récupération 200 l
Hauteur 130 mm
Largeur 2 650 mm
Profondeur 1 250 mm
Profondeur int. 915 mm
Pour longueur de lisse 2 700 mm
Charge de surface 1 000 kg/m2
Poids 151 kg
Type de produit Bac pour rayonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 983045 2700/200
EAN / GTIN 2050001937698

Description

Exécution:

En tôle d’acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.
Avec caillebotis galvanisé.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et pour le soutirage de fûts. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Adapté(s) pour:

Casiers à palettes, prof. 1100 mm.
A accrocher dans les rayonnages à palettes 991202991227.

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier