Bac pour rayonnage galvanisé, avec caillebotis 2700/240

Réf.: 983005 2700/240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur de lisse (mm) / Volume de récupération (l) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Matière: galvanisé
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Matière galvanisé
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé
Volume de récupération 240 l
Hauteur 210 mm
Largeur 2 650 mm
Profondeur 1 300 mm
Pour longueur de lisse 2 700 mm
Charge de surface 1 000 kg/m2
Poids 200 kg
Type de produit Bac pour rayonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 983005 2700/240
EAN / GTIN 4052462030824

Description

Exécution:

En tôle d’acier de 3 mm. Garde au sol: 100 mm.
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.
Avec caillebotis galvanisé.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et pour le soutirage de fûts. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Adapté(s) pour:

Casiers à palettes, prof. 1100 mm.
Pour rayonnages à palettes 991202991227.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier