Coin d'accès pour éléments au sol 1150 mm

Réf.: 982503 1150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur des bacs 123 mm
Largeur 1 150 mm
Profondeur 1 150 mm
Matière galvanisé
Poids 39 kg
Type de produit Plateforme de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 982503 1150
EAN / GTIN 4260139970117
Réf. fabricant P25-1264-B

Description

Exécution:

Tôle larmée de 3 mm galvanisée à chaud.