Elément au sol de sécurité en acier 2500X1000 mm

Réf.: 982500 2500X1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Stockage: Stockage de substances inflammables autorisé; Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
  • Matière: galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Stockage Stockage de substances inflammables autorisé; Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Volume de récupération 210 l
Matière galvanisé
Hauteur des bacs 123 mm
Charge par roue 450 kg
Charge de surface 5 000 kg/m2
Poids 201 kg
Type de produit Plateforme de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 982500 2500X1000
EAN / GTIN 4260139970230
Réf. fabricant P25-1245-B

Description

Exécution:

Bac fabriqué à partir de tôle d'acier galvanisée (protection anti-corrosion élevée) de 3 mm, avec caillebotis très résistants aux charges et amovibles. Supportent le passage de chariots élévateurs manuels, et sur demande également le passage de chariots à moteur ou de poids lourds.

Utilisation:

Pour l'entreposage en toute sécurité de liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 - 4 et de liquides inflammables des catégories SGH 1 - 3. Protection contre les fuites et les projections liquides pendant l'entreposage, le remplissage et le déplacement. Convient pour la pose de voies de transport et pour l'entreposage de contenants vides. Chaque module se combine à volonté avec les autres.

Norme:

Fabriqués conformément au §19 de la loi allemande sur les ressources en eau [WHG] avec marquage de conformité Ü suivant la directive allemande relative aux cuves en acier.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier