Accessoires de soutirage de bidons, Taille du bidon: 60l

Réf.: 981496 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille du bidon (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 825 mm
Largeur 520 mm
Profondeur 470 mm
Adapté pour 50 l; 60 l
Poids 9 kg
Type de produit Accessoires de soutirage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981496 60
EAN / GTIN 4052462015890

Description

Exécution:

Structure en tôle d'acier à monter soi-même. Support stable pour bidon avec levier de blocage réglable en hauteur.
Pour bidons de 50 et 60 litres.

Utilisation:

Remplissage de bidons en toute simplicité et sans se fatiguer.

Coloris:

Galvanisé

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier