Bac de rétention pour fûts de 200 l verni, à roulettes 2X200

Réf.: 981265 2X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de fût×volume de fût (l) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Couleurs disponibles: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Stockage: Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage classe de danger pour l'eau 1-3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Couleurs disponibles RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Volume de récupération 211 l
Capacité 200 l
Hauteur d'appui 515 mm
Largeur 1 200 mm
Profondeur 800 mm
Capacité de stockage fûts de 200 litres 2
Nombre de fûts 2
Charge de surface 1 000 kg/m2
Sangle de maintien 1× pour 2 fûts
Poids 81 kg
Type de produit Bacs de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981265 2X200
EAN / GTIN 2050002050761

Description

Exécution:

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices en polyamide (⌀ 180 mm). 1 roue directrice avec blocage. Avec poignée et caillebotis galvanisé. Avec sangle de maintien.
Verni.

Utilisation:

Pour un transport sûr en fûts de 200 l dans l’usine. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 – 4.

Norme:

Painted.

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Remarque(s):

Supports et systèmes de basculement pour fûts de 200 l, voir codes art. 981480 à 981485.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier