Bac de rétention pour fûts de 60 l verni avec caillebotis 6X60

Réf.: 981215 6X60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Couleurs disponibles: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Couleurs disponibles RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances irritantes interdit; Stockage de substances inflammables autorisé
Volume de récupération 74 l
Capacité 60 l
Hauteur 205 mm
Largeur 1 300 mm
Profondeur 800 mm
Capacité de stockage fûts de 60 litres 6
Nombre de fûts 6
Charge de surface 1 000 kg/m2
Poids 58 kg
Type de produit Bacs de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981215 6X60
EAN / GTIN 2050001937537

Description

Exécution:

En tôle d’acier de 3 mm. Garde au sol : 100 mm. Avec caillebotis galvanisé.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 60 l et de petits récipients. Pour liquides inflammables des catégories SGH 1 − 3 ainsi que pour les liquides présentant un danger pour le milieu aquatique des catégories SGH 1 − 4.

Norme:

Déclaration de conformité (ÜHP) conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Coloris:

En standard, bleu clair RAL 5012.

Remarque(s):

Support pour fûts de 60 l, voir 981490.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop