Bidons humecteurs économiques de sécurité 4 l

Réf.: 981192 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 3 mm
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé
Attribut des noms de produit rouge
Référence fabricant Safety Plunger Cans
Volume de remplissage 4 l
Hauteur 270 mm
180 mm
⌀ disque 130 mm
Couleur rouge
Type de produit Humecteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981192 4
EAN / GTIN 697841002951
Réf. fabricant JUT10308RD

Description

Exécution:

Les conteneurs de sécurité et de transport réduisent le risque d’incendie et d’explosion lors du remplissage et du stockage de liquides inflammables. Ils augmentent l’efficacité avec des fonctionnalités conviviales qui améliorent l’écoulement et le remplissage.
Bidon humecteur de sécurité dans un conteneur en acier robuste calibre 24 avec revêtement par poudre pour résister aux produits chimiques. La coupelle supérieure perforée (Dasher) pour l’humectage évacue la chaleur. Grâce au système de pompage, le liquide excédentaire est renvoyé dans le bidon pour une utilisation optimale du contenu.

Utilisation:

Pour un prélèvement sûr de liquides inflammables et de solvants sans déchets ni contact.

Norme:

Certification FM et TÜV SÜD.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier