Conteneurs de mise au rebut d’huile 80 l

Réf.: 981188 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Attribut des noms de produit rouge
Epaisseur du matériau 3 mm
Volume de remplissage 80 l
Hauteur 600 mm
470 mm
Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé
Référence fabricant Oily Waste Cans - Red
Couleur rouge
Type de produit Conteneurs de mise au rebut

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981188 80
EAN / GTIN 697841002500
Réf. fabricant JCN09700RD

Description

Exécution:

Les conteneurs de sécurité et de transport réduisent le risque d’incendie et d’explosion lors du remplissage et du stockage de liquides inflammables. Ils augmentent l’efficacité avec des fonctionnalités conviviales qui améliorent l’écoulement et le remplissage.
Conteneur de sécurité en tôle d’acier avec actionnement au pied pour l’élimination des chiffons imbibés d’huile et la prévention des incendies dus à un feu par étincelles ou à une combustion spontanée. Le couvercle se ferme automatiquement afin d’isoler le contenu des sources de feu et de limiter l’oxygène disponible. La construction ronde et le fond surélevé permettent une bonne circulation d’air en dehors du conteneur, ce qui entraîne une meilleure répartition de la chaleur et réduit l’accumulation d’humidité et de rouille.
Poignée de transport pivotante. Le panneau d’avertissement avec pictogramme empêche toute utilisation incorrecte.

Norme:

Certification FM et TÜV SÜD. Satisfait aux exigences de l’OSHA.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier