Conteneur de sécurité type I 19 l

Réf.: 981182 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume (l) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 3
  • Stockage: Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 3 mm
    Stockage Stockage classe de danger pour l'eau 1-3; Stockage de substances nuisibles pour l'environnement; Stockage de substances inflammables autorisé
    Attribut des noms de produit rouge
    Référence fabricant Type I Safety Cans - Red - Swinging Handle Type 1
    Volume de remplissage 19 l
    Hauteur 430 mm
    300 mm
    Couleur rouge
    Type de produit Conteneurs de sécurité

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 981182 19
    EAN / GTIN 697841140196
    Réf. fabricant JCN7150100

    Description

    Exécution:

    Les conteneurs de sécurité et de transport réduisent le risque d’incendie et d’explosion lors du remplissage et du stockage de liquides inflammables. Ils augmentent l’efficacité avec des fonctionnalités conviviales qui améliorent l’écoulement et le remplissage.
    Conteneur de sécurité en acier de type I, avec garantie d’étanchéité à 100%. Le couvercle étanche à fermeture automatique empêche les fuites de vapeur et déversements. Les capuchons de décharge de surpression assurent automatiquement la ventilation afin d’éviter toute explosion. Le pare-flammes en acier inoxydable évacue la chaleur afin d’arrêter le retour de flamme. Double joint de fermeture au fond et sur la partie supérieure pour une protection supplémentaire contre les chocs. Les parois renforcées empêchent toute déformation ou implosion.
    Poignées pivotantes sur les conteneurs pour charges lourdes. Le revêtement par poudre est résistant aux produits chimiques.

    Norme:

    Certification FM, ainsi que UL/ULC et TÜV SÜD.
    Répond également aux exigences OSHA et NFPA.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier