Armoire de sécurité S-Classic modèle 90 1200 mm

Réf.: 981025 1200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Résistance au feu: 90

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur au pas 32 mm
Résistance au feu 90 min
Hauteur 1 968 mm
Largeur 1 196 mm
Profondeur 616 mm
Hauteur utile 1 742 mm
Largeur utile 1 050 mm
Profondeur utile 524 mm
Nombre de tablettes 3
Charge admissible des tablettes 75 kg
Nombre de caillebotis 1
Nombre de bacs de rétention au sol 1
Volume bac de rétention au sol 33 l
Poids 453 kg
Type de produit Armoires de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 981025 1200
EAN / GTIN 2050001771957
Réf. fabricant 30116-XXX-30127

Description

Exécution:

Corps d'armoire en tôle d'acier avec système de blocage de porte intégré, corps intérieur avec surface résistant aux produits chimiques.
  • Logement de tablettes au pas de 32 mm.
  • Bac de rétention au sol (suivant StawaR).
  • Avec raccord d'air sortant (NW 75).
  • Avec système de blocage de porte.
  • Verrouillable à l'aide d'un demi-cylindre profilé, intégrable dans une serrure de maison. Pas compatible avec le système de fermeture Hoffmann.
  • Avec 4 éléments d'ajustement pour compenser de légères inégalités du sol.
2 portes

Utilisation:

Stockage conforme de produits dangereux inflammables dans des locaux de travail.

Norme:

DIN EN 14470-1, essai de type (testé en chambre d’incendie), résistance de 90 minutes au feu.

Livraison:

Armoire avec 3 tablettes, une plaque en tôle perforée et un bac de rétention au sol, revêtement en plastique, 1 carnet de service.

Coloris:

Corps d’armoire et portes en gris clair RAL 7035 ou jaune de sécurité RAL 1004, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires de sécurité doivent faire l’objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d’un entretien approprié et d’une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente.
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
    Largeur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier