Bidon d’huile en plastique 25L l

Réf.: 980060 25L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (l) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Contenance 25 l
Hauteur 490 mm
Largeur 150 mm
Profondeur 440 mm
Type de produit Bidons d'huile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 980060 25L
EAN / GTIN 4045197438904
Réf. fabricant 9800660 25L

Description

Exécution:

Bidon d'huile en polyéthylène (PE-HD). Orifice de remplissage avec dégazage et tamis amovible, robinet. Niveau de remplissage visible grâce au matériau transparent. Convient pour stockage de liquides non acides, d'huiles et de graisses présentant un point d'éclair supérieur à 55 °C et une température ambiante maximale de 40 °C.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier