Bac de rétention avec rails de support, Volume de récupération: 40l

Réf.: 980056 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
40
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Volume de récupération (l) Prix unitaire TTC
  • Epaisseur du matériau: 1,2
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 105 mm
Largeur 690 mm
Profondeur 575 mm
Type de produit Bacs de rétention

Numéros d’identification et classifications

Référence article 980056 40
EAN / GTIN 4062406107079
Réf. fabricant 980056 40

Description

Exécution:

Bac collecteur étanche à l’huile en tôle d’acier à placer sur rails de support. Capacité: 40 litres.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier