Armoire à liquides avec bidons en plastique 1500/8

Réf.: 980022 1500/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de bidons d'huile Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 500 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 1 350 mm
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Poids 123 kg
Type de produit Armoire à huile

Numéros d’identification et classifications

Référence article 980022 1500/8
EAN / GTIN 4062406107031
Réf. fabricant 980022 1500/8

Description

Exécution:

Construction robuste en tôle d’acier avec portes battantes renforcées, poignée coulissante avec serrure à cylindre. Le corps d’armoire est équipé d’une sécurité individuelle. Elle ne permet d’ouvrir qu’un seul tiroir à la fois. L’armoire est ainsi bien protégée contre le basculement. Pour tiroirs coulissants et plateaux extensibles au pas de 25 mm.
Armoire à liquides, avec bidons d'huile en plastique (980060).

Placement:

Nombre de tablettes extensibles: 2
Nbre de bacs de collecte: 1
Nombre de bidons (25 litres): 8

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

L'armoire peut également être utilisée sans bidons d'huile. Equipement au besoin: Plateaux extensibles adaptés, voir 980052.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier