{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Interface | Hoffmann Group Connected | |
Type | S11M-EN | |
Série | Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected | |
Surface de rangement | 4 m2 | |
Hauteur | 1 390 mm | |
Largeur | 717 mm | |
Profondeur | 750 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 612 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 612 mm | |
Nombre de tiroirs | 11 | |
Compartimentage dans un tiroir | 36×36 E | |
Poids | 249 kg | |
Type de produit | Système de sortie de marchandises |
Référence article | 979001 S11M-EN | |
EAN / GTIN | 4062406133917 | |
Réf. fabricant | 979001 S11M-EN |