Bras du Presenter A1

Réf.: 974835 A1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 28 mm
Longueur 1 074 mm
Longueur utile 917 mm
Nombre de clips aimantés 3
Pour format de papier max. A1
Poids 0,48 kg
Type de produit Supports pour plans

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974835 A1
EAN / GTIN 4062406198114
Réf. fabricant 974835 A1

Description

Exécution:

Bras orientable en aluminium avec composants en plastique.

Adapté(s) pour:

Présentoir de documents mobile 974830.

Livraison:

Avec clips aimantés 974880 réf. 1.