Module d'extension présentoir 2 cases A5/2

Réf.: 974741 A5/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 200 mm
Largeur 160 mm
Profondeur 15 mm
Poids 0,6 kg
Type de produit Bacs de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974741 A5/2
EAN / GTIN 2050002019522
Réf. fabricant 8111050

Description

Exécution:

Cases robustes en métal. Le module de base comprend: 1 paire de fixations murales, 6 cases, 1 plaque frontale. Solution extensible à volonté vers le bas par accrochage de cases supplémentaires. Extension également possible sur le côté avec des modules de base supplémentaires.
2 modules supplémentaires d'extension. Sans fixations murales ni plaque frontale.

Description:

A5 portrait.

Coloris:

Aluminium gris, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier