Pochettes d'identification magnétiques Jeu de 50 pièces, Type: A4/1

Réf.: 974720 A4/1
Fixer le prix 50 Unité (CHF 5,64 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur ext. 225 mm
Largeur ext. 311 mm
Hauteur, intérieur 210 mm
Largeur, intérieur 297 mm
Type de produit Pochette d'identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974720 A4/1
EAN / GTIN 4005546109046
Réf. fabricant 174507

Description

Exécution:

Pochettes d'identification avec dos bleu et fenêtre transparente à l'avant en polypropylène résistant. Numérisables et aptes à la conservation de documents. Remplacement rapide des feuilles insérées.
Avec deux bandes magnétiques au dos pour utilisation sur des surfaces métalliques, par ex. rayonnages de stockage, panneaux perforés en tôle, récipients métalliques.

Description:

A4 paysage.

Livraison:

Emballage de 50 pièces.

Remarque(s):

Modèles de feuilles à insérer téléchargeables à l'adresse www.duraprint.de.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier