Pochette bleue Jeu de 50 pièces A4/1

Réf.: 974700 A4/1
Fixer le prix 50 Unité (CHF 6,49 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 281 mm
Largeur 311 mm
Poids par unité 55 g
Type de produit Pochette d'identification

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974700 A4/1
EAN / GTIN 2050002049345
Réf. fabricant 175407

Description

Exécution:

Pochettes en polypropylène résistant équipées d'un fil de suspension flexible galvanisé. Avec un rabat protégeant de la pluie et de la poussière pour une utilisation en extérieur. Fixation simple et universelle pour une solution d'identification fiable. Remplacement rapide des feuilles insérées. Numérisables et aptes à la conservation de documents.
Couleur: dos bleu et fenêtre transparente à l'avant.

Description:

A4 paysage.

Utilisation:

A fixer sur les caisses, caisses en bois ou cartons à palette.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop