Pochettes transparentes DURAFRAME® Jeu de 6 pièces RED

Réf.: 974632 RED
Fixer le prix 6 Unité (CHF 24,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 445 mm
    Largeur 325 mm
    Matière Film dur PVC
    Couleur rouge
    Découpe disponible non
    Utilisation à la verticale et à l'horizontale oui
    Pour format de papier max. DIN A3
    Dos auto-adhésif repositionnable oui
    Face avant magnétique rabattable oui
    Lisible des deux côtés sur le verre oui
    Contenu du kit 6
    Type de produit Pochettes transparentes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974632 RED
    EAN / GTIN 4005546405872
    Réf. fabricant 4883-03

    Description

    Exécution:

    Pochette magnétique en film dur PVC avec dos auto-adhésif, colle sur toutes les surfaces lisses et solides (bois, verre, métal, etc.). Amovible et réutilisable.

    Utilisation:

    Remplacement aisé des documents par la face avant magnétique rabattable. Informations lisibles des deux côtés sur la surface en verre. Montage à la verticale ou à l’horizontale. Idéal, par exemple, pour:
    • Plans de secours ou avertissements (rouge).
    • Instructions pour machines (bleu).
    • Instructions d’utilisation
    • Conformité aux règlements sur les produits dangereux (orange).
    • Attention maximale sur les informations et dangers (bicolore).

    Téléchargements et documents

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier