Pochettes transparentes DURAFRAME® Jeu de 6 pièces BLACK

Réf.: 974632 BLACK
Fixer le prix 6 Unité (CHF 24,00 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 445 mm
    Largeur 325 mm
    Matière Film dur PVC
    Couleur noir
    Découpe disponible non
    Utilisation à la verticale et à l'horizontale oui
    Pour format de papier max. DIN A3
    Dos auto-adhésif repositionnable oui
    Face avant magnétique rabattable oui
    Lisible des deux côtés sur le verre oui
    Contenu du kit 6
    Type de produit Pochettes transparentes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 974632 BLACK
    EAN / GTIN 4005546405865
    Réf. fabricant 4883-01

    Description

    Exécution:

    Pochette magnétique en film dur PVC avec dos auto-adhésif, colle sur toutes les surfaces lisses et solides (bois, verre, métal, etc.). Amovible et réutilisable.

    Utilisation:

    Remplacement aisé des documents par la face avant magnétique rabattable. Informations lisibles des deux côtés sur la surface en verre. Montage à la verticale ou à l’horizontale. Idéal, par exemple, pour:
    • Plans de secours ou avertissements (rouge).
    • Instructions pour machines (bleu).
    • Instructions d’utilisation
    • Conformité aux règlements sur les produits dangereux (orange).
    • Attention maximale sur les informations et dangers (bicolore).

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier