Pochettes transparentes aimantées A3 Jeu de 10 pièces YELLOW

Réf.: 974616 YELLOW
Fixer le prix 10 Unité (CHF 8,88 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 442 mm
Largeur 318 mm
Epaisseur 0,32 mm
Couleur Jaune
Pour format de papier max. DIN A3
Type de produit Pochettes transparentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974616 YELLOW
EAN / GTIN 4016946713214
Réf. fabricant ITH3M/10 04

Description

Exécution:

Pochettes transparentes en film plastique mat résistant, sans plastifiant, cadre de couleur. Ineffaçables.
Remplacement rapide des documents grâce aux bandes magnétiques sur tout le pourtour.

Utilisation:

Utilisation au format portrait ou au format paysage. Idéales pour l'affichage de plans de secours ou avertissements, instructions de machine, instructions d'utilisation, etc.

Remarque(s):

Les jeux de 10 pièces des différentes couleurs sont disponibles dans notre eShop à l’adresse www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier