Pochettes transparentes aimantées A4 Jeu de 10 pièces, DIN A4, Type: MIXED

Réf.: 974615 MIXED
Fixer le prix 10 Unité (CHF 5,96 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 316 mm
Largeur 230 mm
Epaisseur 0,32 mm
Couleur Couleurs disponibles
Pour format de papier max. DIN A4
Type de produit Pochettes transparentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974615 MIXED
EAN / GTIN 4016946713177
Réf. fabricant ITH4M/10 99
Manufacturer LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Description

Exécution:

Pochettes transparentes en film plastique mat résistant, sans plastifiant, cadre de couleur. Ineffaçables.
Remplacement rapide des documents grâce aux bandes magnétiques sur tout le pourtour.

Utilisation:

Utilisation au format portrait ou au format paysage. Idéales pour l'affichage de plans de secours ou avertissements, instructions de machine, instructions d'utilisation, etc.

Livraison:

2 pochettes transparentes de chaque, références RED, GREEN, BLUE, YELLOW, ORANGE.

Remarque(s):

Les jeux de 10 pièces des différentes couleurs sont disponibles à l’adresse www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier