En-têtes A2, pochettes transparentes aimantées Jeu de 5 pièces GREY

Réf.: 974612 GREY
Fixer le prix 5 Unité (CHF 5,14 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 60 mm
Largeur 439 mm
Epaisseur 0,32 mm
Couleur gris
Type de produit Pochettes transparentes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974612 GREY
EAN / GTIN 4016946713085
Réf. fabricant ITU3QM/5 12

Description

Exécution:

Pochettes transparentes en film plastique mat résistant, sans plastifiant, cadre de couleur. Ineffaçables.
Remplacement rapide des documents grâce aux bandes magnétiques sur tout le pourtour.
En-têtes à placer au-dessus de pochettes transparentes au format DIN A2 portrait ou DIN A3 paysage.

Utilisation:

Utilisation au format portrait ou au format paysage. Idéales pour l'affichage de plans de secours ou avertissements, instructions de machine, instructions d'utilisation, etc.

Remarque(s):

D’autres couleurs sont disponibles dans notre eShop à l’adresse www.hoffmann-group.com

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier