Tableaux blancs, Largeur×hauteur: 900X600mm

Réf.: 974560 900X600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 600 mm
Largeur 900 mm
Matériau surface Aluminium
Couleur châssis anodisé argenté
Couleur plateau vernis blanc
Utilisation à la verticale et à l'horizontale oui
Tableau inscriptible oui
Tableau magnétique oui
Poids 2,5 kg
Type de produit Tableaux blancs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974560 900X600
EAN / GTIN 4016946714389
Réf. fabricant SC3102-H 4016946714389

Description

Exécution:

Cadre en aluminium anodisé argenté, avec surface peinte blanche. Tableau lavable, inscriptible et magnétique. Avec auget.

Utilisation:

Idéal pour écrire de petites notes. Montage simple à la verticale et à l'horizontale avec crochet ou par les angles.