TABLEAU DE PRESENTATION AV. ROULETTES 1

Réf.: 974520 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 1 950 mm
Largeur 1 200 mm
Profondeur piètement 615 mm
Hauteur tableau 1 500 mm
Largeur tableau 1 200 mm
Poids 5,1 kg
Type de produit Tableau de conférence

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974520 1
EAN / GTIN 4016946186681
Réf. fabricant ECO-UMTF 12R

Description

Exécution:

Tableau de conférence léger, cadre en aluminium, monté sur structure résistante. Le tableau est enchâssé dans les pieds à l'aide d'une fixation éclair. Roulettes incluses. Surface du tableau de conférence en feutre gris punaisable, des deux côtés.
Sur demande, également livrables en bleu.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier