Jeux de chaises empilables 4 pièces 4 pc.

Réf.: 974300 4
Fixer le prix 4 Unité (CHF 111,88 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur d'assise 465 mm
Profondeur d'assise 420 mm
Hauteur siège 470 mm
Hauteur du dossier 320 mm
Matériau assise Bois véritable
Matériau cadre Cadre chromé
Avec coque de siège non
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs non
empilable oui
Contenu du kit 4
Type de produit Chaises empilables

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974300 4
EAN / GTIN 4260257717366
Réf. fabricant ISO-DE 4L-CR WOOD-1.007 GB (PO 4 SZ

Description

Exécution:

Chaise empilable avec cadre chromé, assise et dossier en bois véritable, forme ergonomique.

Contenu:

par jeu dans le carton: 4 pièces

Livraison:

Par 4 pc.

Remarque(s):

Possibilité de prix échelonnés pour de grandes quantités. Contactez-nous!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop