Chaise pivotante de bureau avec dossier en maille, Couleur: BLACK

Réf.: 974280 BLACK
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC
  • Charge admissible chaise: 120

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible chaise 120 kg
Exécution avec roulettes
Largeur d'assise 470 mm
Profondeur d'assise 470 mm
Hauteur du dossier 560 mm
⌀ piètement 650 mm
Plage de réglage en hauteur 420 mm - 550 mm
Plage de réglage profondeur d'assise 60 mm
Charge admissible 120 kg
Matériau piètement Plastique
Couleur matériau de l'assise noir
Exécution piètement Jeu de roulettes
Mécanisme synchrone oui
Support lombaire oui
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs oui
Type de produit Chaises de bureau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 974280 BLACK
EAN / GTIN 4016849842950
Réf. fabricant 9626N-5800-728217

Description

Exécution:

Assise avec rembourrage confortable doux et fond à coutures latérales. Revêtement 100% polyester. Mécanisme synchrone avec régulation automatique du poids, verrouillable en position assise avant et arrière. Avec réglage de la profondeur, de l'inclinaison et de la hauteur de l'assise. Avec accoudoirs réglables en hauteur (2D). Roulettes universelles pour sols tendres et durs, piètement ⌀ 650 mm en plastique noir.
Chaise pivotante de bureau avec dossier en maille respirant et perméable à la lumière, avec support lombaire réglable en hauteur.

Norme:

DIN EN 1335, norme relative à la protection contre l'incendie EN 1021, parties 1 et 2.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier